曜日別特売
FDP5800 onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 80 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン onsemi 81563766

onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 80 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81563766品番FDP5800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 80 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
シリーズ = PowerTrench
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7.2 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 242 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 4.5mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PowerTrenchR NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする