Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R1000FEA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81564466 品番WSL2010R1000FEA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

抵抗 = 100mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±75ppm/℃
シリーズ = WSL
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする