Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 1020 (2550M), 2W RCWE1020R100FKEA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81564570 品番RCWE1020R100FKEA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

抵抗 = 100mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 1020 (2550M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = RCWE
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
Vishay RCWE 1020電流検出抵抗器. Vishay RCWEシリーズ電流検出抵抗器は高品質セラミックで構成され、メタルグレーズと保護オーバーグレーズが使用されています。 抵抗値が0.01〜0.976 Ωと極めて低い1020厚膜抵抗器は、長いサイド端子によって定格を向上させています。 RCWE電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのラップアラウンドチップ抵抗は、DC-DCコンバータ、電源、携帯電話の電源管理やコンピュータディスクドライブのモータ制御に利用できます。 産業及び家電用に適したRCWE抵抗器は、白物家電、エアコン、冷蔵庫やヒートポンプのインバータ制御に適しています。. ロングサイド端子構造 AEC-Q200認定 シャントに最適 同じフットプリントで倍の定格電力 熱特性の向上によって熱膨張を縮小

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする