TP0610K-T1-E3 Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 185 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン VISHAY 81564789

Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 185 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81564789品番TP0610K-T1-E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 185 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = -3V
最低ゲートしきい値電圧 = -1V
最大パワー消費 = 350 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = ±20 V
長さ = 3.04mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする