Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 1W Y14870R01000B9R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81565324 品番Y14870R01000B9R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抵抗 = 10mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±15ppm/℃
シリーズ = CSM
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
CSMシリーズ2512型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗5 mΩ〜 定格電力1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする