曜日別特売
CRCW201010R0FKEF Vishay SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW201010R0FKEF VISHAY 81565534

Vishay SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW201010R0FKEF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81565534品番CRCW201010R0FKEF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

抵抗 10Ω
テクノロジー 厚膜
パッケージ/ケース 2010 (5025M)
許容差 ±1%
定格電力 0.75W
温度係数 ±100ppm/℃
自動車規格 AEC-Q200
シリーズ CRCW
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +155℃
2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする