Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81566304 品番MAL214658102E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

静電容量 = 1000μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 (Dia.) x 31mm
高さ = 31mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = +125℃
リード間隔 = 7.5mm
許容差 = ±20%
146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする