静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 63V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm
長さ = 30mm
直径 = 12.5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
シリーズ = 021 ASM
許容差 = ±20%
CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 〜 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 〜 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性