画像準備中

Vishay コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, MAL211833102E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81566679 品番MAL211833102E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

静電容量 = 1000μF
電圧 = 6.3V dc
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 x 18mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする