画像準備中

Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214638101E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81566925 品番MAL214638101E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

静電容量 = 100μF
電圧 = 63V dc
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 x 16mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする