Vishay コンデンサ 10000μF, ,50V dc, MAL225641103E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(45個) 注文コード81566968 品番MAL225641103E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

静電容量 = 10000μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 31 (Dia.) x 42mm
高さ = 42mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 31mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする