Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210619153E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81567309 品番MAL210619153E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

静電容量 = 15000μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 65 (Dia.) x 105mm
高さ = 105mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 65mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 20000h
許容差 = -10 to +30%
106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする