画像準備中

Vishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL211814222E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(260個) 注文コード81567440 品番MAL211814222E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

静電容量 = 2200μF
電圧 = 10V dc
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 x 30mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする