Vishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81567686 品番MAL203038228E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

静電容量 = 2.2μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm
長さ = 10mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 4.5mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 3000h
等価直列抵抗 = 65.2Ω
030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする