抵抗 = 30mΩ テクノロジー = メタルストリップ パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±1% 定格電力 = 0.25W 温度係数 = ±75ppm/℃ シリーズ = WSL 動作温度 Min = -65℃ 動作温度 Max = +170℃ 1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造