Vishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0207., 0.4W CMB02070X2203GB200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81569479 品番CMB02070X2203GB200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

抵抗 = 220kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = MELF 0207.
許容差 = ±2%
定格電力 = 0.4W
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = CMB
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など

RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)220k

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする