MAL203135221E3 Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3 VISHAY 81569488

Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード81569488品番MAL203135221E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

静電容量 = 220μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 18mm
高さ = 18mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm
許容差 = -10 → +50%
NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする