静電容量 = 220μF
電圧 = 500V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 30mm
高さ = 30mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
193 シリーズ. アルミ電解コンデンサは、パワー超高リップル電流スナップイン式です. 長い有効寿命: 6000 時間 @ +105 ° C 500 V 、 50 ° C 動作向けの仕様です 高い信頼性 主な用途は、太陽光発電 PV インバータ、産業用モータ制御、電源などです