商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81571378品番MAL215943221E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868販売価格(税別)
静電容量 = 220μF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 22 (Dia.) x 30mm
高さ = 30mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 22mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電