DG419DJ-E3 Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 8-Pin, DG419DJ-E3 VISHAY 81571396

Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 8-Pin, DG419DJ-E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81571396品番DG419DJ-E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ピン数 = 8
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
寸法 = 10.92 x 7.11 x 3.81mm
動作温度 Min = -40 ℃
アナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする