MAL210618333E3 Vishay コンデンサ 33000μF, ,63V dc, MAL210618333E3 VISHAY 81571430

Vishay コンデンサ 33000μF, ,63V dc, MAL210618333E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81571430品番MAL210618333E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

静電容量 = 33000μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 65 (Dia.) x 105mm
高さ = 105mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 65mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 20000h
等価直列抵抗 = 8mΩ
106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする