曜日別特売
MAL215746221E3 Vishay コンデンサ 220μF, ,400V dc, MAL215746221E3 VISHAY 81571457

Vishay コンデンサ 220μF, ,400V dc, MAL215746221E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81571457品番MAL215746221E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

静電容量 = 220μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 25 (Dia.) x 40mm
高さ = 40mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 25mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 5000h
許容差 = ±20%
157シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 小型スナップイン高電圧コンデンサ 最大500 V 長い有効寿命: 5000時間 @ 85 ℃ 用途: 汎用、産業用及びオーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする