Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL214699106E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81571484 品番MAL214699106E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

静電容量 = 220μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 (Dia.) x 13mm
高さ = 13mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +125℃
寿命 = 2500 h, 3000 h, 300000 hmm
許容差 = ±20%
Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする