曜日別特売
P6KE6.8A-E3/54 Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, P6KE6.8A-E3/54 VISHAY 81571588

Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, P6KE6.8A-E3/54

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)注文コード81571588品番P6KE6.8A-E3/54
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 10.5V
最小ブレークダウン電圧 = 6.45V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 57.1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm
幅 = 3.6mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向600 W、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする