Vishay コンデンサ 22μF, ,450V dc, MAL204217229E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81571606 品番MAL204217229E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

静電容量 = 22μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 15 (Dia.) x 30mm
高さ = 30mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 15mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 35mm
許容差 = -10 → +50%
042-043 ASH シリーズ. 想定寿命2000時間

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする