抵抗 = 80mΩ テクノロジー = メタルストリップ パッケージ/ケース = 2512 (6432M) 許容差 = ±1% 定格電力 = 1W 温度係数 = ±75ppm/℃ シリーズ = WSL 動作温度 Min = -65℃ 動作温度 Max = +170℃ 2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造