曜日別特売
SMC3K36CA-M3/57 Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMC3K36CA-M3/57 VISHAY 81572114

Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMC3K36CA-M3/57

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81572114品番SMC3K36CA-M3/57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 58.1V
最小ブレークダウン電圧 = 40V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 36V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 3000W
最大ピークパルス電流 = 51.6A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm
高さ = 2.42mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向3000 W、SMC3Kシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする