SMCJ12A-E3/57T Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A-E3/57T VISHAY 81572200

Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A-E3/57T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード81572200品番SMCJ12A-E3/57T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 19.9V
最小ブレークダウン電圧 = 13.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMC
最大逆スタンドオフ電圧 = 12V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 75.4A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
高さ = 2.42mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする