曜日別特売
1.5KE18A-E3/54 Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 25.2V, 1.5KE18A-E3/54 VISHAY 81573085

Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 25.2V, 1.5KE18A-E3/54

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1400個)注文コード81573085品番1.5KE18A-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 25.2V
最小ブレークダウン電圧 = 17.1V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = 1.5KE
最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 59.5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
幅 = 5.3mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする