SM6T36A-E3/52 Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36A-E3/52 VISHAY 81574160

Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36A-E3/52

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(750個)注文コード81574160品番SM6T36A-E3/52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 64.3V
最小ブレークダウン電圧 = 34.2V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 30.8V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 62A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm
幅 = 3.94mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SM6Tシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする