曜日別特売
SMBJ16CA-E3/52 Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 28.8V, SMBJ16CA-E3/52 VISHAY 81574248

Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 28.8V, SMBJ16CA-E3/52

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(750個)注文コード81574248品番SMBJ16CA-E3/52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 28.8V
最小ブレークダウン電圧 = 17.8V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 16V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 20.8A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 3.94mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする