曜日別特売
440LS10-R Vishay セラミックコンデンサ 440L シリーズ 10nF 500V ac 440LS10-R VISHAY 81574634

Vishay セラミックコンデンサ 440L シリーズ 10nF 500V ac 440LS10-R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81574634品番440LS10-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

静電容量 = 10nF
電圧 = 500 V ac, 760V ac
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = 440L
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5U
直径 = 21.6mm
高さ = 5.8mm
寸法 = 21.6 (Dia.) x 53.6mm
抑制クラス = X1, Y1
末端仕様 = ラジアル℃
Vishay 440Lシリーズ. Vishay 440Lシリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。 ラジアル接続リードは、スズめっき銅製です。 440Lコンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 単層ACディスクコンデンサ 高い信頼性 IEC60384-14.3に準拠したX1、Y4

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする