抵抗 = 100Ω
定格電力 = 100W
シリーズ = RTOP100V
パッケージ/ケース = 平面
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
最小温度係数 = -150ppm/℃
最大温度係数 = +150ppm/℃
100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能