Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,10Ω,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81574720 品番RPS0500DH10R0JB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

抵抗 = 10Ω
定格電力 = 500W
シリーズ = RPS500
パッケージ/ケース = 平面
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
最小温度係数 = -150ppm/℃
最大温度係数 = +150ppm/℃
RPS500DH シリーズ - 500 W 厚膜無誘導電力抵抗器. 厚膜無誘導電力抵抗器 ヒートシンクと併用することで500 W @ 70 ℃の高い定格電力を実現 過度なパルス負荷に耐量を持つ 簡単に取付 対角接続 低熱放射

RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする