Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GASS10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81574790 品番564R30GASS10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

静電容量 = 10nF
電圧 = 3kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = 564R
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5V
直径 = 18.3mm
奥行き = 4.7mm
寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm
コンデンサファミリ = 単層℃
564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする