Vishay コンデンサキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81575018 品番VJ1111QUARF2KIT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

個数 = 15
実装タイプ = 表面実装
誘電体材料 = セラミック
電圧範囲 = Maximum of 1500V
最大電圧 = 1500V
静電容量範囲 = 10 pF → 82pF
QUAD HiFREQ VJ1111 MLCCシリーズ. VJ1111QUARF1KIT: 15値、1 → 8.2 pF VJ1111QUARF2KIT: 15値、10 → 82 pF VJ1111QUARF3KIT: 15値、100 → 1000 pF 黄色のインサートページ1枚を含むバインダー キットの内容についてはデータシートをご覧ください。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする