Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 6kV dc 564R60GAS10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81575045 品番564R60GAS10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

静電容量 = 10nF
電圧 = 6kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = 564R
許容差 = ±20%
温度特性 = Z5U
直径 = 24.1mm
奥行き = 6.4mm
寸法 = 24.1 (Dia.) x 56.1mm
コンデンサファミリ = 単層℃
564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする