Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 4.7nF 500V ac VY1472M63Y5UQ63V0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81575106 品番VY1472M63Y5UQ63V0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

静電容量 = 4.7nF
電圧 = 500 V ac, 760V ac
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = VY1
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5U
直径 = 16mm
高さ = 5mm
寸法 = 16 (Dia.) x 5mm
温度係数 = -56% → +22ppm/℃
抑制クラス = X1, Y1
末端仕様 = ラジアル℃
IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする