Vishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81575255 品番MAL210262472E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

静電容量 = 4700μF
電圧 = 200V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 65 (Dia.) x 105mm
高さ = 105mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 65mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 10000h
許容差 = ±20%
終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの101/102 PHR STシリーズのアルミコンデンサは、絶縁されたアルミケースに収められた非固体電解質から構成されています。 このコンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇り、低ESRを実現しています。. このアルミコンデンサに適した用途には、パルス電源、バッファリング、フィルタリング、無停電電源、モータドライブ、インバータ、トラクションシステムが含まれます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする