曜日別特売
561R10TCCV10 Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10 VISHAY 81575316

Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81575316品番561R10TCCV10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

静電容量 = 1pF
電圧 = 1kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = 561R
許容差 = ±5%
温度特性 = C0K (P100)
直径 = 6.4mm
奥行き = 4mm
寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm
末端仕様 = ラジアル℃
561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする