Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,1Ω,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81575420 品番LPS0300H1R00JB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

抵抗 = 1Ω
定格電力 = 300W
シリーズ = LPS300
パッケージ/ケース = 平面
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +120℃
最小温度係数 = -300ppm/℃
最大温度係数 = +300ppm/℃
LPS300 シリーズ 300 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 300 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS300 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 300 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。

RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする