曜日別特売
VY11-KIT-CS Vishay コンデンサキット VISHAY 81575499

Vishay コンデンサキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1キット注文コード81575499品番VY11-KIT-CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

個数 = 70
実装タイプ = スルーホール
誘電体材料 = セラミック
電圧範囲 = Maximum of 500 (Y1) V ac, Maximum of 760 (X1) V ac
静電容量範囲 = 470 pF → 4700pF
Vishay VY1 コンパクトサンプルキット. AC ライン定格セラミックディスクコンデンサです クラス X1 、 760 V ac 、クラス Y1 、 500 V ac. このサンプルキットには、合計 7 つの静電容量値と 10 個の静電容量値が含まれています。. 特長 単層 AC ディスク安全コンデンサ IEC 60384-14 第 3 版に準拠 10 kV パルスを通過させることができます 縮小サイズ ( コンパクト設計 ) 高信頼性 縦向き(インライン)のキンクリードまたはストレートリード

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする