曜日別特売
MAL215956331E3 Vishay コンデンサ 330μF, ,400V dc, MAL215956331E3 VISHAY 81575517

Vishay コンデンサ 330μF, ,400V dc, MAL215956331E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81575517品番MAL215956331E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

静電容量 = 330μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 (Dia.) x 45mm
高さ = 45mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 2000 h, 5000 h, 500000 hmm
許容差 = ±20%
159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする