Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10pF 6kV dc 564R60GAQ10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81575614 品番564R60GAQ10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

静電容量 = 10pF
電圧 = 6kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = 564R
許容差 = ±20%
温度特性 = C0G、NP0
直径 = 10.2mm
奥行き = 5.6mm
寸法 = 10.2 (Dia.) x 42.2mm
末端仕様 = ラジアル℃
564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする