Vishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81575745 品番MAL204317479E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

静電容量 = 47μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 (Dia.) x 38mm
高さ = 38mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 44mm
等価直列抵抗 = 3.2Ω
043 ASH Series. Life expectancy 2000 hours

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする