Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL203138479E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81575919 品番MAL203138479E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

静電容量 = 47μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 18mm
高さ = 18mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm
許容差 = -10 → +50%
NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする