曜日別特売
VS-P135 Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 1200V, VS-P135 VISHAY 81576226

Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 1200V, VS-P135

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード81576226品番VS-P135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

定格平均オン電流 = 25A
サイリスタタイプ = SCRモジュール
パッケージタイプ = PACE-PAK
繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V
サージ電流レーティング = 0.375kA
実装タイプ = スクリュー マウント
最大ゲートトリガー電流 = 60mA
最大ゲートトリガー電圧 = 2V
最大保持電流 = 130mA
ピン数 = 8
寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm
動作温度 Max = +125 ℃V
P100 シリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする