曜日別特売
VS-VSKT91/12 Vishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 95A, 1200V, VS-VSKT91/12 VISHAY 81576366

Vishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 95A, 1200V, VS-VSKT91/12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード81576366品番VS-VSKT91/12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

定格平均オン電流 = 95A
サイリスタタイプ = SCR、SCRモジュール
パッケージタイプ = TO-240AA
繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V
サージ電流レーティング = 2000A
実装タイプ = パネルマウント
最大ゲートトリガー電流 = 270mA
最大ゲートトリガー電圧 = 4V
最大保持電流 = 250mA
ピン数 = 7
寸法 = 92 x 22.6 x 30mm
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V
サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする