Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 680pF 300V ac AY2681M29Y5US63L7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81576585 品番AY2681M29Y5US63L7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

静電容量 = 680pF
電圧 = 300 V ac, 440V ac
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = AY2
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5U
直径 = 7.5mm
長さ = 5mm
奥行き = 5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm
温度係数 = Y5U (2E3)
抑制クラス = X1, Y2
末端仕様 = ラジアル℃
さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする