曜日別特売
S07M-GS08 Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 1.5A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-219AB, 2-Pin VISHAY 81576689

Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 1.5A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-219AB, 2-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81576689品番S07M-GS08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ダイオード構成 = シングルA
実装タイプ = 表面実装
最大逆電圧 = 1000V
パッケージタイプ = DO-219AB
ピン数 = 2
最大ダイオードキャパシタンス = 4pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 2.9mm
幅 = 1.9mm
高さ = 1.08mm
寸法 = 2.9 x 1.9 x 1.08mm
自動車規格 = AEC-Q101
表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 自動位置決めに最適

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする